Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Jigsaw, cordless

Wyrzynarka akumulatorowa – do precyzyjnego i wygodnego docinania

Wyrzynarka akumulatorowa służy do cięcia obrabianego surowca po linii prostej – najczęściej drewna lub materiału drewnopochodnego, ale również metalu czy tworzywa sztucznego. Jednak dzięki poręczności i niewielkim rozmiarom pozwala również wycinać kształty bardziej skomplikowane, łukowate, a nawet artystyczne – wszystko zależy od wprawy, umiejętności i talentu użytkownika. Wyrzynarki akumulatorowe są bardzo wygodne w użyciu, bo jak sama nazwa wskazuje – nie wymagają stałego podpięcia do sieci elektrycznej. Wystarczy je naładować i można pracować w dowolnym miejscu. Do intensywności prac należy jednak dobrać pojemność akumulatora, aby nie okazało się, że jest ona za mała. Typowa pojemność akumulatora w wyrzynarce to od 2 do 4 amperogodzin. Kolejnym ważnym parametrem jest moc – jeśli zamierza się ciąć twardsze materiały i pracować z większą intensywnością, warto postawić na wyrzynarkę o mocy wyższej niż 400-500 Watów.


Wyrzynarka akumulatorowa i komfort pracy

Wybierając wyrzynarkę akumulatorową, warto pamiętać o jej cechach i parametrach, które mogą wpłynąć na wydajność i komfort pracy. Mowa między innymi o głębokości cięcia, liczba skoków brzeszczotu, która przekłada się bezpośrednio na tempo pracy, a także rodzaj uchwytu. Aby wyrzynarka stała się jeszcze bardziej uniwersalna, można poszukać modelu z regulowanym kątem natarcia brzeszczotu. Na precyzję pracy może mieć też wpływ doświetlenie, a nawet laserowy wskaźnik linii, po której przebiegać będzie cięcie. W celu utrzymania porządku w miejscu pracy można poszukać wyrzynarki, która pozwala podłączyć odkurzacz zasysający trociny. Wyrzynarki akumulatorowe są najczęściej oferowane w poręcznych walizkach z zestawem akcesoriów, którym również warto się przyjrzeć, aby wiedzieć, jakie elementy i możliwości oferuje urządzenie.