Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Nailer and staple guns, pneumatic

Uniwersalne gwoździarki pneumatyczne

Gwoździarki to urządzenia, które umożliwiają szybkie, zautomatyzowane wbijanie gwoździ. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie ręczna metoda wbijania gwoździ byłaby zbyt praco- i czasochłonna ‒ w branży stolarskiej, meblarskiej, dekarskiej i remontowej. Dostępne w sklepie internetowy Würth gwoździarki pneumatyczne zasilane są za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego przez podłączony kompresor. Wykorzystane mogą być do zbijania:

  • mebli
  • palet
  • ram
  • skrzynek
  • prefabrykowanych konstrukcji budowlanych

Gwoździarki pneumatyczne to urządzenia uniwersalne. Wykorzystać można je do mocowania wykładzin, profili drzwi, listew przypodłogowych i innych elementów wykończeniowych i ozdobnych. Gwoździarki pneumatyczne Würth wyposażone są we wbudowany tłumik, który chroni użytkownika oraz osoby postronne, oraz pojemny magazynek dostosowany do podawania gwoździ o różnej średnicy i długości. Dzięki precyzyjnemu i łatwemu w obsłudze systemowi regulacji użytkownik może samodzielnie określić głębokość, na jaką wbite mają zostać gwoździe. Gwoździarki pneumatyczne Würth wyposażone są również w przełącznik funkcyjny, umożliwiający zmianę trybu pracy z włączania pojedynczego na stykowe.

Wydajne zszywacze pneumatyczne

Zasilane sprężonym powietrzem zszywacze i pistolety umożliwiają szybkie łączenie materiałów różnego rodzaju za pomocą zszywek lub gwoździ. Urządzenia tego typu powszechnie wykorzystywane są branży stolarskiej i meblarskiej – za ich pomocą łączone są poszczególne elementy konstrukcyjne mebli, takie jak ścianki tylne czy stelaże. Zszywacze pneumatyczne są również nieodzownym wyposażeniem zakładów tapicerskich – za pomocą zszywaczy mocowane są wszelkiego rodzaju materiałowe obicia. Zszywacze i pistolety pneumatyczne sprawdzają się też podczas prac wykończeniowych – wykorzystane mogą być do montowania drewnianych paneli, listew czy profili. Zszywacze pneumatyczne Würth wyposażone są w przełącznik trybu pracy (włączenie pojedynczego/włączenie stykowe) oraz regulator głębokości osadzenia zszywek.