Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Safety helmet

Popular products from category Safety helmet

Kaski i hełmy ochronne – bezpieczeństwo i wygoda

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego około 10% wszystkich urazów w pracy dotyczy głowy. Z tej statystyki jasno wynika, że odpowiednie zabezpieczenie głowy jest jedną z kluczowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa pracowników każdego zakładu, gdzie zagrożenie urazem może wystąpić. W związku z tym niezbędny jest wybór odpowiednich kasków i hełmów ochronnych, które nie tylko podniosą poziom bezpieczeństwa, ale również pozwolą komfortowo i bez utrudnień wykonwyać codzienne obowiązki. Kluczowym czynnikiem wpływającym na obie kwestie jest surowiec, z którego kask lub hełm ochronny wykonano. Najlepszym rozwiązaniem jest właściwie dobrane lekkie, ale bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne z odpowiednio wyściełanym wnętrzem. Takim tworzywem może być między innymi ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy o bardzo dużej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Takie połączenie daje dużą szansę wyjścia bez szwanku nawet przy silnym uderzeniu, a jednocześnie jest niemal nieodczuwalne w trakcie zwykłej pracy i nie podrażnia skóry na głowie.


Kaski i hełmy ochronne BHP – dobrane do rodzaju i miejsca pracy

Wybierając kaski i hełmy ochronne trzeba też zwrócić uwagę na miejsce wykonywanej pracy. Jeśli pracownik ma wolne ręce i w każdej chwili może poprawić kask na głowie, nie potrzeba dodatkowych mocowań i zabezpieczeń. Jeśli jednak praca wykonywana jest na wysokości lub pracownik nie ma możliwości poprawienia ułożenia kasku, wtedy trzeba wybrać modele, które posiadają stabilne i pewne zapięcia, uniemożliwiające przesunięcie lub nawet zsunięcie się kasku. Jest to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również wygody pracownika. W niektórych modelach kasków i hełmów ochronnych istnieje możliwość montażu lampki doświetlającej. Kaski i hełmy ochronne można dobrać również pod względem rozmiaru, czyli średnicy oraz koloru.