Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Sanding belts

Sort by

Top seller
Popular products from category Sanding belts

Pasy szlifierskie bezkońcowe

Pasy szlifierskie są wykorzystywane w takich urządzeniach jak szlifierki, cykliniarki oraz pilniki elektryczne. W zależności od tego, na jakiej powierzchni będą stosowane, mogą różnic się wymiarami oraz surowcem, z którego zostały wykonane. Pasy bezkońcowe otrzymuje się poprzez połączenie odcinka materiału ściernego lub polerującego w jedną całość, tworząc w ten sposób bezkońcową taśmę ścierną. Tak powstałą taśmę, można bez problemu założyć na rolki prowadzące urządzenia. Rolki, dzięki sile napędu, wprawiają pas ścierny w ruch, co z kolei sprawi, że narzędzie będzie można wykorzystać do skrawania i szlifowania.

Pasy szlifierskie bezkońcowe w ofercie Würth

W ofercie Würth można znaleźć:

  • pasy bezkońcowe z gąbki ściernej,
  • pasy bezkońcowe z płótna ściernego,
  • pasy bezkońcowe z włókniny,
  • pasy do szlifierek długotaśmowych,
  • pasy do szlifierek szerokotaśmowych,
  • pasy do szlifierek wąskotaśmowych,
  • pasy szlifierskie z płótna ściernego,
  • tuleje szlifierskie.

Pasy szlifierskie bezkońcowe – zastosowanie

Przy pomocy pasów szlifierskich bezkońcowych można szlifować, polerować i czyścić przedmioty o najróżniejszych powierzchniach – od metalowych, przez drewniane i ceramiczne, aż po wykonane z tworzyw sztucznych. Podłoże pasa szlifierskiego, w zależności od wybranego modelu, może być wykonane z płótna bawełnianego lub poliestrowego. Dostępne są zarówno modele o sztywnym, jak i elastycznym podłożu, co umożliwia stosowanie narzędzia w różnych warunkach.