Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Sanding disc, non-woven

Krążki szlifierskie z włókniny

W asortymencie Würth można znaleźć najwyższej jakości krążki szlifierskie z włókniny, do szlifowania różnych materiałów przy użyciu szlifierek kątowych, oscylacyjnych, kombi, do spoin pachwinowych lub ręcznego. Dostępne są tarcze szlifierskie mocowane na rzep i z otworami 22,23 mm lub 25,4 mm.

Rodzaje i zastosowanie krążków szlifierskich z włókniny

W ofercie są tarcze szlifierskie kilku typów o różnym zastosowaniu.

  • Tarcze szlifierskie do bezpośredniego użycia na szlifierkach kątowych z regulacją prędkości lub szlifierkach kombi. Maksymalna prędkość obrotowa tarcz to 4900 U/min (rpm), a zalecana prędkość obrotowa wynosi 2500 U/min (rpm).
  • Krążki szlifierskie z włókniny, mocowane na rzepy, do matowania, polerowania, i dopasowywania wstępnie oszlifowanych blach. Pozwalają na czyszczenie powłok tlenkowych i usuwanie koloru powstałego przy odpuszczaniu.
  • Tarcze szlifierskie do spoin, których można używać na szlifierkach do spoin pachwinowych i szlifierkach kątowych z regulacją prędkości. Umożliwiają jednolite wykończenie bez uszkadzania szlifowanej powierzchni przy określonej szorstkości.
  • Tarcze szlifierskie z krążkiem z tkaniny do bezpośredniego użycia na szlifierkach kątowych z regulacją prędkości. Maksymalna prędkość obrotowa tarcz to 8000 U/min (rpm), a zalecana prędkość obrotowa wynosi 4500 U/min (rpm).
  • Krążki szlifierskie z gąbki wzmocnionej nylonem, o maksymalnej prędkości obrotowej 6000 U/min (rpm). Nadają się do odrdzewiania, polerowania, matowania i tworzenia powierzchni dekoracyjnych za pomocą szlifierki oscylacyjnej lub do wykańczania ręcznego.

Zróżnicowane parametry tarcz szlifierskich Würth

Krążki szlifierskie z włókniny oferowane w sklepie internetowym Würth to szeroki wybór produktów o różnych parametrach. Asortyment obejmuje tarcze szlifierskie o bardzo drobnym, drobnym, średnim lub grubym ziarnie (rozmiar siatki m.in. 100, 180, 280 i 1000). Dostępne są produkty o najczęściej spotykanych średnicach (115, 125 i 150 mm) i różnym stopniu twardości (w tym miękkie – 5, średnio twarde – 7 i twarde – 8).