Wkręty do produkcji i montażu okien – najwyższa jakość i duży wybór
Firma Würth ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu narzędzi i materiałów dla profesjonalistów. Wiemy, jak ważna jest najwyższa jakość wykonania i niezawodność, dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wkręty do produkcji i montażu okiem, które sprostają standardom najlepszych zakładów produkcyjnych oraz firm montażowych. Szeroki wybór różnych produktów umożliwi Ci znalezienie takich, które będą idealnie dopasowane do potrzeb. Poszczególne typy wkrętów dostępne są także w zróżnicowanych długościach i średnicach.
Rodzaje wkrętów do produkcji i montażu okien dostępne w ofercie
W ofercie Würth znajdziesz szereg różnych rodzajów wkrętów do produkcji i montażu okien, takich jak między innymi:
Wkręty typu konfirmat do sztywnego łączenia ze sobą dwóch elementów pod kątem prostym, w tym śruby złącza narożnego ze stali ocynkowanej.
Wkręty FEBOS samowiercące z frezem, z łbem płasko-stożkowym. Dostępne są wkręty gn.H (białe lub pasywowane na niebiesko) oraz M, gn.H lub gn.AW.
Wkręty FEBOS samowiercące z frezem, z łbem stożkowo-soczewkowym – w tym między innymi z podwójnym gwintem i do zawiasów.
Wkręty do parapetów wykonane ze stali nierdzewnej A2. Znajdziesz wersje bez osłony oraz burnirowane (brązowione), z gwintem do metalu lub do drewna, a także wkręty PIAS z łbem soczewkowym.
Wkręty do rolet, PH, ze stali ocynkowanej. Asortyment obejmuje wkręty z łbem stalowym, z wkładką na łeb z tworzywa oraz wkręty samowiercące.
Wkręty do łączenia profili okien i drzwi wykonane ze stali ocynkowanej na żółto.
Wkręty do łączenia ram i konstrukcji okiennych (ASSY FES 3.0 lub ASSY FKS).
Wkręty montażowe dystansowe z końcówką centrującą.
Wkręty do produkcji okien FBS i ASSY FBS. Dostępne są wkręty z łbem stożkowo-soczewkowym, ze stali ocynkowanej białej, żółtej, niebieskiej i czarnej, oraz końcówkami wewnętrznymi H2 lub AW20.