Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Screws wood appliances

Sort by

Top seller
Popular products from category Screws wood appliances

Rozwiązania techniczne

Wśród szerokiej gamy elementów złącznych dostarczanych przez Wurth na szczególną uwagę zasługuje program wkrętów do drewna.

W naszym katalogu znajdziecie Państwo zarówno wkręty wykonane ze stali węglowej wykończone powłoką cynkową, jak również wkręty wykonane ze stali nierdzewnej (do zastosowań na zewnątrz budynków). Oferujemy rozwiązania z pełnym lub niepełnym gwintem, w szerokim zakresie średnic i długości.

Różnorodność kształtów łba pozwala na dobór odpowiedniego łącznika odpowiedniego do państwa zastosowania. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wkręty z łbem płasko stożkowym do okuć, z łbem płasko stożkowym do zagłębienia w materiale (z frezami pod łbem), z łbem podkładkowym (dociskającym), z łbem typu Top Head, czy z łbem sześciokątnym.

Nasze najbardziej zaawansowane technologicznie wkręty do drewna - ASSY - zostały wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak wiertło czy przeciwgwint chroniące przed pękaniem materiału; frez młynkowy redukujący opory wkręcania bardzo długich wkrętów; czy gniazdo napędu AW podnoszące komfort pracy.

Jakie są główne zalety gniazda AW? Przede wszystkim:

  • przenoszenie dużego momentu obrotowego,
  • pełna kontrola nad wkręcanym łącznikiem, dzięki kasowaniu luzów pomiędzy gniazdem i bitem (budowa gniazda oparta na stożku),
  • a także ograniczone niebezpieczeństwo uszkodzenia gniazda.

W naszej ofercie znajdują się wkręty adresowane do wielu branż:

Stolarz / Meblarz – zazwyczaj są to wkręty z łbem płasko stożkowym (ASSY 3.0); zarówno z klasycznym ostrzem zakończonym przeciwgwintem/pierścieniem, jak i w wykonaniu z wiertłem jako wkrętów samowiercących (ASSY PLUS). Wkręty samowiercące szczególnie polecamy do stosowania w konstrukcjach z płyt wiórowych oraz drewna litego, gdzie występuje niebezpieczeństwo pęknięcia, bądź rozwarstwienia materiału. Wkręty samowiercące ASSY PLUS można również stosować do drewna twardego jak i drewna miękkiego. W przypadku użycia klasycznych wkrętów bez wiertła do skręcania elementów z drewna twardego, zalecane jest wykonanie wstępnego otworu. W naszej ofercie warto też zwrócić uwagę na wkręty niklowane dedykowane do montażu zawiasów. Kolor tych wkrętów idealnie pasuje do koloru wykończenia zawiasów meblowych.

Montażysta mebli – oprócz klasycznej oferty wkrętów dedykowanych dla stolarzy, warto zwrócić uwagę na wkręty ASSY P wyposażone w dodatkowy gwint pod łbem, co ułatwia dociskanie dwóch elementów i wzmacnia siłę połączenia. Gwint główny i gwint pod główką mają różne skoki, co dodatkowo generuje dodatkową siłę ściskającą łączone elementy.

Cieśla / Dekarz – dla tej branży możemy polecić wkręty do konstrukcji drewnianej z łbem podkładkowym (ASSY SK); wkręty konstrukcyjne z pełnym gwintem i wiertłem (ASSY PLUS VG), wkręty do montażu izolacji nakrokwiowej (ISOTOP), wkręty do poziomowania (JAMO), a także wkręty do mocowania łączników ciesielskich (specjalny kształt łba pasujący do otworów w łącznikach ciesielskich).

Montażysta tarasów – tu warto zwrócić uwag na wkręty ze stali nierdzewnej austenitycznej klasy A2. Zarówno z wiertłem (ASSY PLUS) jak i bez wiertła (z rekomendacją wykonania wstępnego nawiercania). Wszystkie wkręty do tarasów charakteryzują się pomniejszoną główką, która jest mniej widoczna na desce tarasowej. W przypadku bardzo twardych gatunków drewna egzotycznego, zalecane jest wykonanie wstępnego nawiercania.

Montażysta stoisk targowych – dla tej branży polecamy całą gamę wkrętów stolarskich; szczególnie jednak warto zwrócić uwagę na wkręty samowiercące ASSY PLUS z główką typu Top Head – mała główka z estetycznym soczewkowym wykończeniem. Wiertło na zakończeniu wkrętu dba o pewne połączenie bez powstawania pęknięć również w cienkościennych elementach (często stosowanych do zabudowy stoisk), a specjalny kształt główki zapewnia wysoki poziom estetyki.

Producent okien – dla producentów okien z tworzyw sztucznych (PCV) oferujemy wkręty samowiercące – FEBOS – do łączenia profili okiennych z tworzywa z metalowym wzmocnieniem oraz wkręty FBS do montażu okuć okiennych. Dla producentów okien drewnianych szczególnie polecamy wkręty ASSY FBS.

Do pracy z naszymi wkrętami polecamy również produkty uzupełniające: bity, uchwyty do bitów, wiertła do drewna oraz elektronarzędzia.

Wkręty do drewna