Torby narzędziowe
Przez bardzo długi czas sądzono, że żaden klej nie będzie stanowił tak mocnego spoiwa, jak mechaniczne połączenie dwóch powierzchni śrubami, nitami lub w inny stały sposób. Nowoczesne kleje strukturalne zadają kłam temu twierdzeniu i udowadniają, że zespolenie dwóch powierzchni klejem może być nie tylko tak samo mocne, jak częściej wykorzystywane metody, ale także tańsze i efektywniejsze od powszechnie stosowanych połączeń.
Siła połączenia dwóch powierzchni klejem strukturalnym kryje się w jego właściwościach fizyczno-chemicznych. Jak sama nazwa wskazuje, klej strukturalny wnika w łączone materiały – dzięki czemu nie zastyga jako oddzielna warstwa, a tworzy jedną spójną całość, która z kolei zapewnia mocne połączenie wykonane o wiele szybciej niż takie o podobnej wytrzymałości, ale zrobione w innej technologii.
Kleje strukturalne pozwalają łączyć ze sobą przeróżne materiały – tworzywa sztuczne, metale, surowce pochodzenia naturalnego, a nawet szkło. Żeby jednak móc w pełni docenić jakość spojenia, trzeba dobrać odpowiedni klej strukturalny do powierzchni, które ma zespolić. Nie można tego pozostawić przypadkowi, bo w związku z tym, że masa klejąca wnika w strukturę łączonych materiałów, musi mieć odpowiednie właściwości, żeby się z nimi połączyć. W ofercie dostępne są kleje strukturalne, które przeznaczone są do spajania bardzo konkretnych materiałów, jak i takie bardziej uniwersalne. Mają o wiele szersze zastosowanie, kosztem nieco niższej jakości połączenia – choć trzeba podkreślić, że nawet w takim wypadku udaje się osiągnąć niezwykle trwałe zespolenie.
Kleje strukturalne w ofercie Würth dostępne są w niezwykle poręcznych opakowaniach z precyzyjnym dozownikiem. Dzięki temu aplikacja kleju jest niezwykle prosta, spoiwo zawsze trafi w pożądane miejsce, minimalizuje się także marnotrawstwo preparatu.