Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Window-wedge

Łopatka do szklenia do profesjonalnego użytku

Łopatka do szklenia to niezbędne wyposażenie każdego szklarza i montażysty, bez którego trudno wyobrazić sobie pracę z szybami. W Würth doskonale wiemy, że musi to być narzędzie niezawodne, wygodne i gwarantujące bezpieczeństwo – zarówno pracownikowi, jak i tafli szkła. Dlatego też łopatki do szklenia dostępne w naszym sklepie internetowym to produkty najwyższej jakości, stworzone z myślą o wsparciu profesjonalistów w swoim fachu. W razie wątpliwości nasze fachowe centrum obsługi klienta z przyjemnością doradzi w wyborze i pomoże ocenić, czy narzędzie będzie odpowiednio dopasowana do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie łopatek do szklenia

Łopatka do szklenia jest bardzo praktycznym narzędziem, które sprawdzi się przy montażu i wymianie szyb, a także zdejmowaniu listew przyszybowych. Pozwoli sprawnie podważyć pakiet szklany, żeby umieścić podkładki dystansowe podszybowe, a następnie zaklinować pakiet. Łopatka do szklenia nie tylko ułatwia pracę, lecz także skutecznie zapobiega uszkodzeniu szyby oraz listew przyszybowych w czasie ich podważania i podnoszenia.

Łopatka do szklenia w naszym sklepie internetowym

Łopatki do szklenie mogą być wykonane z różnych materiałów i nieco różnić się kształtem i rozmiarem. Najczęściej spotykane warianty to narzędzia w całości drewniane lub wykonane z plastiku i tworzyw sztucznych, a także modele częściowo plastikowe, a częściowo drewniane.

W asortymencie Würth można znaleźć łopatki do szklenia wykonane z najwyższej jakości, wytrzymałego tworzywa sztucznego. Funkcjonalny kształt narzędzia daje sprawność montażu oraz korekty przeszklenia. Uniwersalny, praktyczny rozmiar (dł. 265 mm, szer. 70 mm, wys. 20 mm) oraz duża odporność materiału sprawiają, że łopatka nadaje się zarówno do cięższych, jak i lżejszych elementów. Znajdzie też zastosowanie w pracy z każdym rodzajem okna – drewnianym, PCV i ALU.