Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Windscreen wiper, car/commer. vehicle

Sort by

Top seller

Wycieraczka szyby do samochodów osobowych

Wycieraczki szyb do samochodów osobowych, po pewnym czasie ulegają wyeksploatowaniu. Jeśli nie radzą sobie ze zbieraniem wody, ślizgają się po szybie, a ich działanie nie przyczynia się do poprawy widoczności, to znak, że należy je wymienić.


Wycieraczki szyb do samochodów osobowych – rodzaje

Na rynku są dostępne różne rodzaje wycieraczek szyb. Najpopularniejsze to:

• wycieraczki ze stelażem

Wycieraczki ze stelażem to klasyczna wersja wycieraczek. Najlepiej sprawdzą się wśród kierowców, którzy preferują spokojny styl jazdy. Będą również dobrą opcją dla posiadaczy starych samochodów. Wycieraczki ze stelażem mogą być wyposażone w spojler. Jego zadaniem jest perfekcyjne dociśnięcie wycieraczki do szyby samochodu, co powoduje, że podczas jazdy wycieraczka stabilnie przylega do szyby.

• wycieraczki płaskie

Wycieraczki płaskie świetnie sprawdzają się w samochodach, które mogą osiągać duże prędkości. Powinny zaopatrzyć się w nie osoby, które preferują dynamiczny styl jazdy. Są wyposażone w płaskie, aerodynamiczne pióra, które generują mniejszy opór powietrza niż wycieraczki ze stelażem, dlatego w przypadku znaczących prędkości, sprawdzą się dużo lepiej. Wycieraczki płaskie są odporne na działanie czynników atmosferycznych – bardzo dobrze przylegają do szyby nawet podczas burzy i silnych wiatrów. Istotne jest również to, że nie rdzewieją pod wpływem deszczu. Wycieraczki płaskie mają specjalne adaptery, które umożliwiają przymocowanie ich na szybach różnych typów samochodów.

• wycieraczki tylne

Wycieraczki tylne to rodzaj wycieraczek, który najtrudniej dopasować do modelu samochodu. Wszystko dlatego, że większość aut dysponuje wycieraczkami niestandardowymi, o specyficznym kształcie. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany wycieraczek tylnych, należy kupić model przeznaczony do konkretnej marki samochodu.