Klejenie drewna to popularna metoda łączenia drewna z innymi elementami wyposażenia. Jest odporniejsza od wykorzystywania gwoździ oraz wkrętów i – co równie istotne – efekt jest dużo bardziej elegancki. Jednak, żeby proces klejenia zakończył się sukcesem, najpierw trzeba dobrać odpowiedni klej do drewna.
Kleje do drewna – podział funkcjonalny
Kleje do drewna można podzielić ze względu na odporność na wodę (nie są tu brane pod uwagę kleje mokre). Jakie oznaczenia można znaleźć na klejach?
D1 – spoina nie jest wodoodporna (drewno powinno być doskonale wysuszone)
D2 – spoina może być narażona jedynie na krótkotrwałe działanie wody kondensacyjnej lub ściekającej (wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%)
D3 – kleje wodoodporne, są odporne na częsty, ale krótkotrwały kontakt ze skroplinami i długotrwałą, wysoką wilgotność
D4 – kleje w pełni wodoodporne, spoina narażona na działanie warunków atmosferycznych powinna być pokryta warstwą ochronną
Kleje do drewna – popularne rodzaje
Na rynku jest bardzo dużo rodzajów klejów do drewna. Jednak najczęściej wykorzystywane są trzy rodzaje tego specyfiku:
na bazie polioctanu winylu
na bazie żywic alifatycznych
na bazie poliuretanu
Wymienione rodzaje klejów, można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Sprawdzają się przy klejeniu drewna bukowego, dębowego, egzotycznego oraz wielu innych. Przy doborze odpowiedniego kleju do drewna, rodzaj drewna nie jest najistotniejszy. Ważniejszy jest typ budowanej konstrukcji i to właśnie do jego rodzaju trzeba dobrać odpowiedni specyfik.