Młotki drewniane
W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór ręcznych narzędzi udarowych. Szeroka oferta młotków obejmuje również młotki drewniane, niezastąpione podczas prac stolarskich, snycerskich i blacharskich. Młotki drewniane służą do podbijania innych narzędzi wykorzystywanych do obróbki drewna (np. dłut, przecinaków) – miękki obuch nie uszkodzi drugiego narzędzia. Drewniane młotki wykorzystywane są także do gięcia, wygładzania, prostowania i formowania elementów wykonanych z blachy. Obuch wykonany z miękkiego materiału sprawdza się także w pracy z delikatniejszymi materiałami – np. powierzchniami pokrytymi powłoką lakierniczą.
W sklepie internetowym znajdziesz młotki, których rękojeści wykonane z wytrzymałego drewna jesionowego, a obuchy – z drewna bukowego. Oferujemy kilka wariantów, różniących się wymiarami:
- średnica: 60 mm, długość główki: 120 mm, długość trzonka: 340 mm
- średnica: 70 mm, długość główki: 140 mm, długość trzonka: 320 mm
- średnica 80 mm, długość główki: 160, długość trzonka: 360 mm
Młotki, które znajdziesz w tym dziale, odpowiadają normie DIN 7462.
Najwyższa jakość
Wszystkie narzędzia ręczne, które znajdują się w ofercie sklepu internetowego Würth, stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, których do wykonywania swoich codziennych obowiązków potrzebują naprawdę niezawodnego sprzętu. Drewniane młotki dostępne w tym dziale wykonane zostały z surowców wysokiej jakości – stanowi to gwarancję niezawodności. Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja trzonka zapewnia pewny i bezpieczny chwyt. Drewniane młotki Würth bez wątpienia docenione zostaną przez stolarzy i blacharzy.