Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
Mit integrierter Feder und Haltemagnet zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lange Ausführung mit Farbleitsystem
Norm: DIN 3121/ ISO 1174
Oberfläche: Geschmiedet, brüniert
Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Abtrieb: Für Außensechskant
Feder mit Haltemagnet
Magnet sorgt für sicheren Halt von Muttern und Schrauben, maximaler Formschluss durch Längenanpassung
Kunststoffhülse
Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!