Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174 - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174 - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Ausführung: geschmiedet, brüniert



Antrieb: 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring



Abtrieb: 6-kant, metrisch, Powerdriv



Geometrie: lang



Kunststoffhülse


Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich



Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes


Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen



Kunststoffhülse mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste