Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 3/8Zoll 19-teiliges Sortiment
Basissortiment in der praktischen Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisches, 19-teiliges Steckschlüsselsortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Basisausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 14 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 6 bis 19 mm
- Mit Winkelverlängerung und Kardangelenk
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Hebel ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!