Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Beschläge

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Beschläge

Akcesoria do mebli

Wybór odpowiednich akcesoriów meblowych to przy obecnej, bardzo szerokiej ofercie na rynku, spore wyzwanie. Każdy, kto profesjonalnie zajmuje się produkcją mebli, wie jak ważnym elementem są takie elementy jak np. prowadnice, systemy szuflad, uchwyty, podnośniki, zawiasy, czy chociażby kółka meblowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stale poszerzamy naszą ofertę produktową o kolejne akcesoria meblowe. Dostarczamy zarówno rozwiązania klasyczne, jak i te niestandardowe, a przy tym nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne, odpowiednie do salonów, jadalni, kuchni, biur i innych przestrzeni publicznych.

Oferta produktowa dla stolarzy i producentów mebli

Firma Würth od wielu lat dostarcza najwyższej jakości akcesoria kuchenne i akcesoria meblowe, takie jak:

  • zawiasy, podnośniki
  • systemy szuflad i prowadnice
  • kosze do segregacji śmieci, szafki cargo, szafki narożne
  • znóżki i kółka meblowe
  • wsporniki do półek, zamki
  • łączniki systemowe oraz łączniku blatów
  • wyposażenie wnętrza szaf w tym: drążki, podpórki, uchwyty na wieszaki, wieszaki opuszczane
  • wkłady na sztućce, maty antypoślizgowe, elementy systemowe organizacji szuflady np. do przechowywania naczyń

Wiemy, jak ważny jest odpowiedni dobór produktów do produkcji mebli

Odpowiednio dobrane akcesoria sprawią, że Twoja kuchnia, salon lub sypialnia stanie się wygodna i funkcjonalna. Dzięki naszym rozwiązaniom systemowym z łatwością uporządkujesz swoje rzeczy i zaoszczędzisz wiele dodatkowej przestrzeni. Naszym celem jest dostarczenie produktów najwyższej jakości, które idealnie będą wpasowywać się w wystrój nowoczesnego wnętrza. Jednocześnie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał, zarówno większych, jak i mniejszych pomieszczeń. Cały czas pracujemy również nad tym, aby nasze rozwiązania perfekcyjnie sprawdzały się tam, gdzie napotykamy największe problemy – pracujemy nad tym, by nawet niewielka przestrzeń dzięki naszym rozwiązaniom została w pełni zagospodarowana.

Akcesoria do mebli