Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W
Tragbares Beschriftungsgerät mit USB- und WLAN-Schnittstelle zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen, Barcodes etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Lithium-Ionen Akku
- Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Maximale Schriftbandbreite von 24 mm
- Automatisierte Stromabschaltung
- Schneideeinheit: Voll-/Halbschnitt
- Datenbank-Upload vom PC sowie Vorlagen-Upload
- Displayanzeige: 3 Zeilen mit je 16 Zeichen
- Tastatur: Qwertz
- 20 Sprachen
- 99 Speicherplätze
- 70 Tasten
- PC-Druck: Einfach Etiketten am PC erstellen und drucken
- Mit Blockfunktion und 14 Schriftarten
- 4 Textausrichtungen (Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts)
- Vertikaldruck möglich
- Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit
- Mit Druckvorschau
- Mehrfachausdruck (1-99 Stück)
- Barcodedruck möglich
Lieferumfang:
- Beschriftungsgerät
- 1x 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang)
- 1x 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter
- Ladekabel
Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen und Barcodes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!