Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
- Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne
- Oberfläche: Verchromt
- Mit 2-Komponenten-Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt
- Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!