Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Blechschere

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Blechschere

Nożyce do blachy

Idealne nożyce do blachy umożliwiają wykonanie precyzyjnego cięcia, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu podczas pracy. Żeby dobrać najlepszy rodzaj tego rodzaju narzędzia, warto wziąć pod uwagę rodzaje nożyc oraz ich właściwości.


Nożyce do blachy w ofercie Würth

W ofercie sklepu Würth można znaleźć różne rodzaje nożyc do blachy. Dostępne są nożyce:
• do cięcia prostego i kształtowego,
• z ostrzami z węglików,
• do blachy,
• do wycinania kształtów i cięcia.
Oprócz wymienionych rodzajów, w naszej ofercie można znaleźć specjalne modele nożyc, odpowiednio przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych.


Nożyce do blachy – jakie wybrać?

Wśród dostępnych rodzajów nożyc do blachy, najpopularniejsze są nożyce uniwersalne, z przekładnią dźwigową, z ostrzami ze stali HSS oraz do taśm metalowych. Czym się charakteryzują?
• Uniwersalne
Uniwersalne nożyce do blachy zwykle mają niewielkie rozmiary i są lekkie. Z ich pomocą można wykonywać zarówno cięcia ciągłe na wskroś, jak i kształtowe. Przydadzą się również do przycinania niewielkich kabli.
• Z przekładnią dźwigową
Nożyce z przekładnią dźwigową przydadzą się wtedy, gdy podczas cięcia pojawią się problemy z zadziorami. Specjalna konstrukcja tego rodzaju urządzeń sprawia, że do cięcia używana jest dodatkowa dźwignia, która w znacznym stopniu redukuje podejmowany wysiłek i zapewnia skuteczność wykonywanego cięcia.
• Z ostrzami ze stali HSS
Nożyce do blachy z ostrzami ze stali HSS są wyjątkowo trwałe i mają dużą moc. Idealnie sprawdzają się przy obróbce bardzo twardych materiałów.
• Do taśm metalowych
Nożyce do taśm metalowych są powszechnie używane na placach budowy. Ich konstrukcja powoduje, że taśmy stalowe można przecinać za pomocą jednej ręki.