In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Wyłącznie dla firm
Infolinia +48 22 510 20 10
Faktura VAT
Szybka dostawa
Ponad 125 000 produktów
Sortierung
Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Halbautomatisches Bolzenschubgerät mit manueller Leistungsregulierung
Hochleistungs-Gasgerät für Holzverbindungen mit 34° Magazin
Thermoverzinkt (feuerverzinkt), magaziniert
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.