Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Kfz-Teile

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kfz-Teile

Akcesoria do samochodów

W naszym katalogu produktowym ważnym działem są akcesoria do samochodów. Posiadamy wysokiej jakości produkty, które swoją jakością odpowiadają wymaganiom pierwszego montażu. Jednym z ważniejszych produktów w tej grupie są żarówki samochodowe, których cechuje wysoka żywotność, spełniają one wysokie wymagania rynku UE i posiadają stosowne homologacje. Drugą bardzo ważną grupą produktów są wycieraczki do szyb samochodowych, których szeroka gama typów i rozmiarów pokrywa prawie 95 % zapotrzebowania naszego rynku. Kolejną ważną grupą artykułów są spinki tapicerskie do samochodów osobowych, których szeroka oferta gwarantuje dostępność produktów dla najbardziej popularnych marek pojazdów, które występują na naszym rynku. Od niedawna oferujemy również kilka rodzajów bardzo trwałych odpornych na uderzenia podkładek pod tablice rejestracyjne w bardzo korzystnych cenach. Z naszymi produktami poczujesz się pewnie i bezpiecznie!

Katalog akcesoriów samochodowych zawiera:

  • 12 V żarówki do samochodów osobowych
  • 24 V żarówki do samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych
  • Konwencjonalne wycieraczki do przednich i tylnych szyb samochodowych
  • Bezprzegubowe wycieraczki typu Aerotwin do samochodów osobowych
  • Wymienne pióra do wycieraczek konwencjonalnych oraz typu Aerotwin
  • Spinki tapicerskie do najbardziej popularnych marek samochodów osobowych
  • Podkładki pod tablice rejestracyjne oraz elementy złączne do ich mocowania
Akcesoria do samochodów