In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Wyłącznie dla firm
Infolinia +48 22 510 20 10
Faktura VAT
Szybka dostawa
Ponad 125 000 produktów
Sortierung
Ideal zum Anziehen bei beengten Platzverhältnissen
Verlängerbar bis max. 432 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
Für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller
Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Umschaltknarre isoliert für 1.000 V AC und 1.500 V DC