Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Nivelliertraverse
Zum Nivellieren von Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Seitenflügel erzeugen einen konstanten Druck entlang der Fuge, um ein perfektes Ergebnis bis zur Aushärtung des Klebers zu garantieren.
- Die Traverse kann unter Spannung mit einem leichten Seitendruck gelöst werden, um die Fugen zu reinigen oder das Fugenbild zu korrigieren.
Nur in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!