Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 1
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 2
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 3
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 4
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 5
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 6
Ratschen-Magazin-Schraubendreher  Auto/Metall Typ2 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2

Bestückt mit 12 Bits
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
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3



Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


28 Zähne, max. Drehmoment 20 Nm.



Kraftvolle und schnelle Verschraubung


Einhändiges Verschrauben, einfacher Richtungswechsel während der Arbeit ohne Zuhilfenahme der anderen Hand möglich.



Vorteil der Ratschenfunktion


Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.



2-Komponenten-Heft


Sehr schlanker Ratschenschraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung.



Bitmagazin für max. 12 Bits


Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.



1/4”-Bit mit Farbleitsystem


Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.



Schnappverschluss


Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins.