Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für schwer zugängliche Stellen aufgrund der kurzen Ausführung
- Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das AW-Abtriebssystem
- Besonders robuste Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrosion mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Über die Farbkennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Größe verwendet wird
- Ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers dank des Klingensymbols und der Schlüsselweite auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!