Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge
Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge - 1
Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge - 2
Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge - 3
Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Mehr Kraftübertragung


  • Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge

  • Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln

  • Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH


Griffigkeit neu definiert


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff