Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher PH mit Sechskantklinge
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Langlebige Effektivität
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
Durchdachter Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!