Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge
Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klein, aber mit allen Stärken
- Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
- Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831
Angenehm in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!