Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge
Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Krallt sich fest
- Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur
- Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel
Liegt perfekt in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!