Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - 1
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Die kurzen Fakten


  • Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Entspricht der Norm DIN 5265


Qualität in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff