Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge - 1
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Von der Spitze bis zum Griff


  • Für kleinere Schrauben und feinere Arbeiten aufgrund der schmalen Klinge und den kleineren Größen

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Entspricht den Normen DIN 5265 und SMS SS 2830


Mühelose Kontrolle


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff