Klucz nasadowe to narzędzie niezbędne w pracy hydraulików, mechaników, serwisantów i monterów. W tym dziale znajdziesz szeroki wybór kluczy nasadowych w wygodnych zestawach. Oferujemy:
Zestaw kluczy nasadowych ¼ cala
Zestaw kluczy nasadowych ½ cala
Zestaw kluczy nasadowych ¾ cala
Zestaw kluczy nasadowych 3/8 cala
Zestaw kluczy nasadowych 1 cal
Oferowane komplety zawierają nasadki umożliwiające pracę z najpopularniejszymi rodzajami śrub:
Nasadki sześciokątne (m.in. 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm)
Nasadki dwunastokątne (m.in. 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm)
Nasadki TX (m.in. 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 i 60)
Nasadki PH
W skład zestawów wchodzą również akcesoria niezbędne podczas pracy:
pokrętła z grzechotką
przedłużki
przedłużki kątowe
przeguby
adaptery.
Komplet kluczy nasadowych dla fachowców
Zestawy kluczy nasadowych sprzedawane są w wytrzymałych, metalowych kasetkach. Umożliwia to wygodne przechowywanie i transport narzędzi. Umieszczona w środku kasetki wkładka piankowa ułatwia utrzymanie elementów w porządku, zapobiega przemieszczaniu się nasadek. Klucze wykonane zostały z lekkiego i jednocześnie niezwykle trwałego stopu stali – domieszka wanadu zwiększa odporność na odkształcenia, a chrom zapobiega ścieraniu krawędzi i rdzewieniu. Dzięki temu klucze nasadowe Würth nawet podczas niezwykle intensywnego użytkowania. W tym dziale znajdziesz również zestawy kluczy nasadkowych z serii Zebra. Linia ta wyróżnia się najwyższą trwałością, a narzędzia posiadające logo Zebra doskonale znoszą nawet trudne warunki pracy.