Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 1
 -  - 2
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 3
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 4
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 5
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 6
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 7
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 8
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 9
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 1/2 Zoll mit 360°-Drehgriff

Ideal zum Anziehen bei beengten Platzverhältnissen
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
360°-Drehgriff


  • Durch das Drehen am Griffende erfolgt eine Drehbewegung des Antriebs

  • Ein doppelt so schnelles Arbeiten ist möglich

  • Auch als handelsübliche Knarre einsetzbar


Kein unbeabsichtigtes Lösen der Stecknuss


  • Die Sicherheitsverriegelung verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Stecknuss

  • Zum Lösen der Steckverbindung einfach Druckknopf betätigen


Einfacher Richtungswechsel


  • Die Drehteller-Umschaltung ermöglicht den einfachen Richtungswechsel auf Rechts- und Linkslauf


Wartungsfreie Verzahnung


  • Feinverzahnt mit 52 Zähnen, 7° Rückdrehwinkel, absolut wartungsfrei, eine dauerhafte Schmierung der Mechanik wird garantiert