Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausführung: Kurz, mit Umsteckvierkant
- Kopf: Freilauf, Drehwinkel kleiner 3°
- Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberfläche: Satiniert, mattverchromt
- Geometrie: Kurze Ausführung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb ist die Knarre nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
An engen Stellen, z. B. Motoren, Motorrad, Werkzeugbau, Feinmechanik, Küchenbau und Einstellarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!