Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Werkzeugsortiment/-set Elektro

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkzeugsortiment/-set Elektro

Narzędzia dla elektryka – zestawy w ofercie Würth

W asortymencie Würth znajdziesz nie tylko wiele różnych profesjonalnych narzędzi dla elektryków, lecz także gotowe zestawy. Zanim więc zaczniesz samodzielnie kompletować potrzebny zestaw, sprawdź, czy te przygotowane przez nas są odpowiednio dostosowane do Twoich potrzeb.

Dostępne komplety różnią się wielkością, zawartością oraz przeznaczeniem. Wszystkie zestawy narzędzi dla elektryka znajdują się w praktycznych walizkach lub skrzynkach, które zapewniają porządek przechowywania sprzętu oraz umożliwiają jego wygodny transport.

Zestawy narzędzi dla elektryków – uniwersalne i do naprawy urządzeń domowych

Najmniejszy uniwersalny zestaw narzędzi dla elektryka to niewielka skrzynka, która zawiera 17 podstawowych przyrządów, takich jak różne szczypce, wkrętaki i młotki, czy też nóż do ściągania izolacji, tester do badania fazy i składany przymiar oraz szpachlę i dłuto.

Dostępne są jednak także większe komplety – 31- lub 38-elementowe – które obejmują także między innymi taśmę mierniczą, klucze imbusowe i płaskie, pęsetę, nożyce, piłę kieszonkową i inne noże.

W ofercie jest też specjalny zestaw narzędzi dla elektryków do naprawy urządzeń domowych. Zawiera on aż 68 elementów, w tym na przykład: cyfrowy miernik uniwersalny, adapter końcówek 1/4 cala, przedłużki 1/4 cala, chwytak magnetyczny, nóż do dywanów oraz szereg bitów, wkrętaków i kluczy.

Narzędzia dla elektryka szczególnie przydatne do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Asortyment obejmuje też zestawy narzędzi dla elektryka, które szczególnie dobrze sprawdzą się podczas serwisowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Do wyboru jest walizka 16- lub 32-elementowa

W zestawach oprócz bardziej uniwersalnych przyborów znajdziesz między innymi: klucz nasadowe, przedłużki, nakrętki z gniazdem i pokrętła z grzechotką (wszystkie 3/8 cala), klucze oczkowe VDE, zamknięcie izolacyjne 3,5 kV, a także okulary ochronne, rękawice i taśmy elektroizolacyjne.