Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Werkzeugtaschen

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkzeugtaschen

Torby narzędziowe

Torba narzędziowa to atrybut każdego prawdziwego fachowca. Specjalista w swojej dziedzinie, czy to hydraulik, monter, elektryk czy inny wysoce wyspecjalizowany profesjonalista, musi mieć w swojej torbie narzędziowej nie tylko podstawowe, ale też rzadziej spotykane akcesoria. Nieczęsto się zdarza, że przyczyna awarii jest rozpoznana już w momencie przystąpienia do pracy. Gotowość na niemal każdą okoliczność – ta właśnie cecha sprawia, że można powiedzieć o kimś „prawdziwy fachowiec”. W świetle powyższych argumentów, wybór odpowiedniej torby narzędziowej jawi się nie tylko jako kwestia praktyczna, ale również wizerunkowa. W nawiązaniu do tej pierwszej, wybrany model z pewnością trzeba dostosować do wykonywanej pracy. Inne torby narzędziowej potrzebuje hydraulik, innej elektryk – korzystają bowiem z innych narzędzi. Dość istotnym aspektem wyboru torby narzędziowej jest materiał, z jakiego została wykonana. Dawniej najpopularniejsza była skóra naturalna – oferowała trwałość i wytrzymywała nawet duże obciążenie. Dziś, coraz częściej można spotkać torby narzędziowe wykonane z tworzyw sztucznych, które są niezwykle lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Dodatkowo, można dzięki nim stworzyć bardzo różne formy toreb narzędziowych – otwarte, zamykane od góry z jedną dużą komorą lub nawet z przegrodami na drobne przedmioty.

Specjalnym typem toreb narzędziowych są pasy na narzędzia – to idealne rozwiązanie dla fachowców, którzy korzystają z wielu narzędzi, ale jednocześnie muszą mieć obie wolne ręce do pracy. Dzięki pasowi jest to możliwe. Pasy są szczególne przydatne podczas pracy w trudnych warunkach – na wysokości lub w miejscu o niewielkiej przestrzeni. Bez względu na to, czy specjalista potrzebuje klasycznej torby narzędziowej, czy lepszy będzie dla niego wygodny pas, każde z rozwiązań znajdzie w ofercie sklepu Würth.