Profesjonalna walizka z wiertłami
Wiertło Profi, walizka
ZESTAW WIRTEL DO DRRWNA HSS 1/4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z klipsem na pasek
Wymiary po zamknięciu: 15 x 100 mm
Zawartość:
- Wiertła 1/4" Ø 3, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Uchwyt wierteł 1/4"
- Końcówki: Płaski 0,6 x 4,5, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, AW 10, AW 20, AW 30, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 19 szt |
WIERTŁO-DO-DREWNA-HSS-D4-L75-WL42MM
ZEBRAWIERTŁO-DO-DREWNA-HSS-D5-L85-WL56MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk