Profesjonalny brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, do cięcia po łuku, jedna gwiazdka Do cięcia po łuku

Brzeszczot do wyrzynarki 1S Metal do cięcia krzywolin.
BRZESZ.WYRZYN.MET.5 SZT.66X(1,1-1,5)

Nr art. 060811594

EAN 4038898410638

Ceny dostępne po zalogowaniu
Profesjonalny brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, do cięcia po łuku, jedna gwiazdka Do cięcia po łuku

Nr art. 060811594
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
Odpowiedni do cięcia metalu po łuku

System oznaczeń barwnych


Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym



Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania


Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Uwaga
  • Aby wybrać właściwy nóż do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika, który znajduje się w zakładce z dokumentami.

  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

  • Brzeszczoty ze stali nierdzewnej do wyrzynarki — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację

  • Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do wyrzynarki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Płyn chłodzący


Ciecz chłodząco-smarująca, terpentyna, ropa naftowa lub mieszanina terpentyny i ropy naftowej, woda (unikać kontaktu z częściami elektrycznymi)

Długość robocza

66 mm

Min./maks. podziałka uzębienia

1,1-1,5 mm

Szczególnie przydatne do

Blacha cienka

Przeznaczone do

Aluminium, Metal ciężki nieżelazny

Min./maks. grubość materiału

1-3 mm

Ilość części

5 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość

91 mm