Profesjonalny kombinezon roboczy do czyszczenia
Profesjonalny kombinezon roboczy
KOMBINEZON DO MYJNI OLIV R.L
Nr art. M011070002
EAN 4250856281122
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Spełnia wymogi EN 343, EN 14605:2005 i EN 14786:2006
Wysoka trwałość
Dzięki wysokiej odporności na rozdarcia i szwom zgrzewanym z dużą częstotliwością
Chroni przed płynnymi substancjami chemicznymi
Kaptur w kołnierzu
Zatrzaski do regulacji rękawów i nogawek
Wnętrze mankietów rękawów elastyczne
Materiał:
- Tkanina poliamidowa 100% z powłoką PU ±180 g/m²
- Wodoszczelność i wiatroszczelność 100%
- Materiał oddychający
Materiały dodatkowe(X)
Prace porządkowe w stajniach i gospodarstwach rolnych oraz na terenach leśnych i publicznych.
Kolor | Oliwka |
Rozmiar | L |
Materiał | 100% poliamid, powłoka poliuretanowa |
Masa tkaniny na m2 | 180 g |
Zmywalne przy | 40°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać, Nie prasować, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Czyszczenie na sucho za pomocą perchloroetylenu/hydrofluoropochodnych węglowodorów |