Profil aluminiowy UBP-3 do taśm LED Wykonane z aluminium, do listew oświetleniowych LED
Profil taśmy LED UBP-3
PROFIL-ALUMINIOWY-(UBP-3)-3M-SREBRNY
Nr art. 0976502654
EAN 4062856544738
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości profil aluminiowy do taśm LED
- Do przykręcania od dołu
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Srebrny |
Długość | 3000 mm |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 7 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!