Profil uszczelniający

Profil uszczelniający cokół
OSLONA COKOLU PRZEZR.19X3000MM

Nr art. 0683360291
EAN 4038898520696
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ten przezroczysty profil przyścienny nadaje się szczególnie do kuchni jako listwa uszczelniająca

Bezpieczne pod względem ekologicznym


Skład przyjazny dla środowiska, podlega recyklingowi



Miękki, elastyczny występ uszczelniający


Długotrwała ochrona obszaru podstawy przed brudem i wilgocią



Odporność na światło


Brak żółknięcia, długotrwały dobry wygląd



Materiał przezroczysty


Neutralny, pasujący do wszystkich kolorów

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Materiał wargi

Polietylen 950

Kolor

Przezroczysty

Przeznaczone do podstawy o grubości

19 mm

Szerokość wewnętrzna

19.5 mm

Szerokość

26.1 mm

Grubość

7 mm

Długość

3000 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NÓŻKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 85MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NÓŻKA DO MEBLI KUCHENNYCH T.B 100MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 125MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NÓŻKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 150MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 170MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 200MM

Przykręcane
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA-MEBLOWA-DWL-45MM

Montaż na wcisk
x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA-MEBLOWA-C-DWL-50MM

Montaż na wcisk
x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA-MEBLOWA-KCH-C-DWL-60MM

Montaż na wcisk
x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA-MEBLOWA-C-DWL-85MM

Montaż na wcisk
x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.C 100MM

Montaż na wcisk
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.C 125MM

Montaż na wcisk
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA DO MEBLI KUCHENNYCH-TYP-C--150MM

Montaż na wcisk
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

NÓŻKA-MEBLOWA-KCH-C-DWL-170MM

Montaż na wcisk
x 40 szt.