Prowadnik Nexis ZD

Prowadnik Nexis, ZD, 3-punktowe mocowanie
PROWADNIK EXC.CLICKON DO WUPOFAST 0M
GRASS
NEXIS

Nr art. F061073214
EAN 4048539284832

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z 3-punktowym mocowaniem

Do montażu na zatrzask zawiasów meblowych Nexis


Szybki montaż i demontaż drzwi meblowych bez użycia narzędzi



Regulacja wysokości ±2,0 mm


Duży zakres regulacji pozwala na kompensowanie tolerancji na obróbkę wtórną



Bezpieczne mocowanie do boku mebla



Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego, równolegle do krawędzi wiodącej szafki



Regulacja głębokości za pomocą łącznika mimośrodowego


  • Łatwa regulacja frontu

  • Śruby mocujące nie wymagają luzowania przy regulacji
Uwaga

W celu zwiększenia stabilności mocowania można użyć dodatkowego wkrętu (3,5 x 17)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość płyty montażowej

0 mm

Liczba punktów mocowania

3-punktowe

Materiał

Stal / odlew cynkowy

Powłoka

Niklowana

Rodzaj montażu

Do wkrętów Assy Ø 3,5 mm