Prowadnik Nexis ZD
Prowadnik Nexis, ZD, 3-punktowe mocowanie
PROWADNIK-NEXISS-EUROWKR-13,5MM-2MM
GRASS
NEXIS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do montażu na zatrzask zawiasów meblowych Nexis
Szybki montaż i demontaż drzwi meblowych bez użycia narzędzi
Regulacja wysokości ±2,0 mm
Duży zakres regulacji pozwala na kompensowanie tolerancji na obróbkę wtórną
Bezpieczne mocowanie do boku mebla
Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego, równolegle do krawędzi wiodącej szafki
Regulacja głębokości za pomocą łącznika mimośrodowego
- Łatwa regulacja frontu
- Śruby mocujące nie wymagają luzowania przy regulacji
W celu zwiększenia stabilności mocowania można użyć dodatkowego wkrętu (3,5 x 17)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość płyty montażowej | 2 mm |
Liczba punktów mocowania | 3-punktowe |
Materiał | Stal / odlew cynkowy |
Powłoka | Niklowana |
Rodzaj montażu | Z wkrętami euro, długość 13,5 mm |