Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnik krzyżakowy

Prowadn. krzyż. do zawias. obiekt./mebl., Slide-on
PROWADNIK KRZYZOWY 0MM.BRA.D.AR1-AR3
GRASS
SLIDE-ON

Nr art. F063073339
EAN 4048539285198
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Slide-on, do zawiasów obiektowych i meblowych
  • 3-punktowe mocowanie za pomocą wkrętów ASSY®, ∅ 3,5 mm

  • Regulacja wysokości za pomocą dwuczęściowego prowadnika

  • Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo (góra), stal (dół)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość płyty montażowej

0

Materiał

Stal / odlew cynkowy

Powłoka

Brunirowana

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne