Przedłużacz do przewodów pomiarowych
Przedłużacz do przewodu pomiarowego
PRZEWODY POMIAROWE-PRZED 32A/1000V
Nr art. 071553 820
EAN 4038898215073
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przedstawione produkty są wyposażone we wtyczkę zabezpieczającą 4 mm z płytką stykową i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Z wtyczką zabezpieczającą 4 mm z obu stron.
- Przewody: podwójnie izolowane, wysoce elastyczne przewody silikonowe z żyłą z drutu, przekrój 2,5 mm².
- Długość: 1,5 m.
- Prąd/napięcie znamionowe: 32 A/1000 V CAT III.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny przewód pomiarowy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica łącznika wtykowego | 4 mm |
Przekrój drutu | 2,5 mm² |
Długość | 1,5 m |
Maks. prąd znamionowy | 32 A |
Maks. napięcie znamionowe | 1000 V/AC/DC |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT III/1000V |