Przedłużacz dyszy mieszalnika WIT-MV

Przedłużacz mieszadła statycznego WIT-MV, sztywny
PRZEDŁUŻACZ MIESZADŁA-PLA-10X200

Nr art. 0903420004
EAN 4038898520467

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przedłużacz do dyszy mieszalnika

Do wypełniania otworu chemiczną zaprawą iniekcyjną przy dużej głębokości kotwienia (zawsze nakładać zaprawę wieloskładnikową, zaczynając od dna otworu, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza)



Nadaje się do następujących dysz mieszalnika:


  • Dysza mieszalnika Fill & Clean

  • Dysza mieszalnika WIT-PE 500

  • Dysza mieszadła WIT-UH 300


Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Do kartusza z zaprawą:


  • Kartusz współosiowy (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rurowy kartusz foliowy (1:10): 300 ml

  • Kartusz z elementem rozdrabniającym (1:10): 280 ml

  • Kartusz podwójny (1:10): 825 ml

  • Kartusz podwójny (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna

10 mm

Długość

200 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dysza mieszadła FILL & CLEAN

MIESZADŁO STATYCZNE DO KARTUSZY WIT

Do kartuszy WIT systemów WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Z elementem czyszczącym