Przedłużacz styku uziemiającego H07BQ-F3G2.5
Przewód do styku uziemiającego 1-żył. H07BQ-F3G2.5
PRZEDŁ-1P-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-10M
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539009034.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przewód
- Wyjątkowo odporny na zużycie, przecięcie i rozerwanie
- Duża elastyczność
- Wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne
- Doskonale widoczny kolor jasnopomarańczowy
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Typ kabla | H07BQ-F3G 2,5 mm² |
Długość kabla | 10 m |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Przyłącze kabla | Wtyczka ze stykiem ochronnym |
Odgałęzienie kabla | Łącznik wtykowy z zabezpieczeniem, z klapką |
Typ wtyczki | F |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 40 °C |