Przegubowy klucz hakowy z noskiem
Przegubowy klucz hakowy z noskiem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z otworem do zawieszania
- Wydłużony hak i chwyt
- Dodatkowo wzmocniony nit
- Zaokrąglone krawędzie poprawiają i optymalizują prowadzenie
Materiały dodatkowe(X)
Min. rozpiętość zacisku | 35 mm |
Maks. rozpiętość zacisku | 60 mm |
Min./maks. szerokość mocowania | 35-60 mm |
Długość | 175 mm |
Powłoka | Brunirowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10 g |