Przekładka do szuflady Nova Pro
Aluminiowa przekładka do szuflady Nova Pro
PROFIL-WEWNĘTRZNY-NP-BIAŁAY
GRASS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przekładka pozwalająca w elegancki sposób aranżować przestrzeń
- Sprężynowe elementy mocujące kompensujące nierówności bocznych ścianek w zakresie 15–20 mm
- Profil aluminiowy do przycięcia na długość
- Prosty montaż
- Możliwość regulacji bez narzędzi
- Możliwość modernizacji szuflad w dowolnym momencie
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1185 mm |
Szerokość | 9,80 mm |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Czysty biały |
Wysokość | 59,80 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!