Przewód PU do sprężonego powietrza

Przewód pneumatyczny PU
PRZEWÓD PNEUMATYCZNY 13/18MM-L10M

Nr art. 0699942137
EAN 4050641887269

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysoce odporny i trwały przewód pneumatyczny PU w konfiguracji prostej

Wyższy komfort pracy i szerszy zakres zastosowań


Przewody sprężonego powietrza wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PCW.



Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników


Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.



Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne


Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów

Uwaga
  • Nie używać do pracy z farbami.

  • Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna węża

13 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

18 mm

Długość (L)

10 m

Konstrukcja

Bez złączek

Promień gięcia

75,5 mm

Min./maks. temperatura pracy

-30 do 60 °C

Ciśnienie rozrywające

40 bar

Maks. ciśnienie robocze

10 bar

Kolor

Czerwony

Materiał

Poliuretan

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka wtykowa Seria 4000

SZYBKOZŁĄCZKA- WTYK SERIA 4000

Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza
x 1 szt.
Stalowe złącze bezpieczne Bezpieczne złącze do przewodu PCW serii 4000

ZŁĄCZE S4000-WEWN.13MM

Złącza bezpieczeństwa ograniczają ryzyko spowodowania obrażeń przez luźno odbijające przewody pneumatyczne, ponieważ złącze jest odpowietrzane przed zwolnieniem połączenia. Procedura ta zapewnia większe bezpieczeństwo, np. w przypadku montażu nad głową. Złącze może zostać zwolnione jedną ręką, druga ręka pozostaje wolna np. do podtrzymywania komponentów.
x 1 szt.
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 4000 ze złączką komfortową

SZYBKOZŁĄCZE-PN-S4000-PU-13MM

WSAFE
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obejma z regulacją bezstopniową z 1 oczkiem

1EARCLMP-STEPLESS-A2-W7-(17,8-21MM)

Niewielka wysokość całkowita do połączeń w miejscach trudno dostępnych
x 10 szt.
Narzędzie osadcze z obejmą z 1 zaciskiem do kotew wnękowych

SZCZYPCE DO MONTAZU PIERS. ZACISK.

Do zacisków Oetiker i zacisków do manszet ochronnych osi
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nożyce

OBCINACZ DO PRZEW. Z TW.SZT.-DO 22MM

For plastic pipes up to ∅ 22 mm